Startseite

QUBIX SPA - QBX2008416OM4 CAVO LOOSE 4X50/125 OM4 A.D. LSZH CCA - 2008416OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008416OM4 CAVO LOOSE 4X50/125 OM4 A.D. LSZH CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 4

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

Packung

  • 1 M

EAN

8031912038760

Artikelnummer

QBX2008416OM4

Herstellernummer

2008416OM4

Hersteller

QBX

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

4

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

140 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Cavo loose armatura dielettrica 4 fibre 50/125 OM4 guaina LSZH Euroclasse Cca s1a,d1,a1\nCavi loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute in un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità.