QUBIX SPA - QBX2008374OM3 CAVO 12FO 50/125OM3 A.D. LSZH B2CA CONN - 2008374OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 12
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Packung
1 M
EAN
8031912035806
Artikelnummer
QBX2008374OM3
Herstellernummer
2008374OM3
Hersteller
QBX
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
türkis
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
130 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


