Startseite

QUBIX SPA - QBX2008372 CAVO 24FO 9/125 G652D AD LSZH B2CA CONN - 2008372

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008372 CAVO 24FO 9/125 G652D AD LSZH B2CA CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 24

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

Packung

  • 1 M

EAN

8031912036117

Artikelnummer

QBX2008372

Herstellernummer

2008372

Hersteller

QBX

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

24

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

gelb

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Kabel metallfrei:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

140 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1500 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Gewicht:

51 kg/km

Cavo loose armatura dielettrica 24 fibre 9/125 guaina LSZH Euroclasse B2ca s1a,d0,a1 per connettorizzazione in laboratorio. Cavi ottici loose monotubo per uso interno tipo I-B(ZN)BH da 6 a 24 fibre ottiche per la connettorizzazione in laboratorio, elevata resistenza meccanica, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Euroclasse B2ca s1a,d0,a1. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico dry-core privo di gel tamponante.