Startseite

QUBIX SPA - QBX2008359OM4 CAVO 24FO 50/125OM4 ARM.DIEL.LSZH CONNET - 2008359OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008359OM4 CAVO 24FO 50/125OM4 ARM.DIEL.LSZH CONNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912031457

Artikelnummer

QBX2008359OM4

Herstellernummer

2008359OM4

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

24

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

violett

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

61 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo loose armatura dielettrica 24 fibre 50/125 OM4 guaina LSZH Euroclasse Dca per connettorizzazione in laboratorio. \n Cavo ottico loose monotubo per uso interno ed esterno tipo U-DQ(ZN)BH da 4 a 24 fibre ottiche per la connettorizzazione in laboratorio, resistente longitudinalmente alla penetrazione dell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Dca. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in un gel tamponante di protezione contro l?umidit?.