Startseite

QUBIX SPA - QBX2008351OM3 CAVO 12FO 50/125 OM3 ARM. MET. PE CONNET - 2008351OM3

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008351OM3 CAVO 12FO 50/125 OM3 ARM. MET. PE CONNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912034519

Artikelnummer

QBX2008351OM3

Herstellernummer

2008351OM3

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

85 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo loose armatura metallica in acciaio corrugato 12 fibre 50/125 OM3 guaina PE per connettorizzazione in laboratorio