QUBIX SPA - QBX2008341 CAVO 6FO 9/125 ARM. METAL. PE CONNET - 2008341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 6
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Packung
1 M
EAN
8031912021328
Artikelnummer
QBX2008341
Herstellernummer
2008341
Hersteller
QBX
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
6
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
gelb
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einblasbar:
nein


