Startseite

QUBIX SPA - QBX2008328 CAVO LOOSE 12X50/125 OM2 A.M. PE FCA - 2008328

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008328 CAVO LOOSE 12X50/125 OM2 A.M. PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8031912011688

Artikelnummer

QBX2008328

Herstellernummer

2008328

Hersteller

QBX

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Mit Nagetierschutz:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

blau

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Cavi Loose con armatura metallica in acciaio corrugato, guaina esterna in PE (polietilene), rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti longitudinalmente e trasversalmente alla penetrazione dell’acqua. Il rivestimento in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto in materiale termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici in ambienti dove vengono richieste resistenza all’acqua e ai roditori più elevate. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica inaccordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.