Startseite

QUBIX SPA - QBX2008307OM4 CAVO LOOSE 12X50/125 OM4 A.D. PE FCA - 2008307OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008307OM4 CAVO LOOSE 12X50/125 OM4 A.D. PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 12

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

Packung

  • 1 M

EAN

8031912025319

Artikelnummer

QBX2008307OM4

Herstellernummer

2008307OM4

Hersteller

QBX

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

12

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

81 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Cavo loose armatura dielettrica 12 fibre 50/125 OM4 guaina PE Euroclasse Fca. \n Cavo ottico loose monotubo per uso esterno tipo A-DQ(BN)2Y da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica resistente longitudinalmente alla penetrazione dell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo PE (polietilene), Euroclasse Fca. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in un gel tamponante di protezione contro l?umidit?.