Startseite

QUBIX SPA - QBX2008306OM4 CAVO LOOSE 4X50/125 OM4 A.D. PE FCA - 2008306OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008306OM4 CAVO LOOSE 4X50/125 OM4 A.D. PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8031912028884

Artikelnummer

QBX2008306OM4

Herstellernummer

2008306OM4

Hersteller

QBX

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mit Nagetierschutz:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel längswasserdicht:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna in PE (polietilene), resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche, rivestimento primario della fibra da 250µm, sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.