Startseite

QUBIX SPA - QBX2008034 PIGTAIL 50/125 SC 2MT - 2008034

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008034 PIGTAIL 50/125 SC 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912005823

Artikelnummer

QBX2008034

Herstellernummer

2008034

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grün

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Pigtail multimodale 50/125 SC - 2 mt. \n Pigtails SC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche multimodali. Fornibili su richiesta anche in set da 12 con colori secondo standard IEC 60304, fibraa strippaggio facilitato, con connettori e lunghezze customizzate.