QUBIX SPA - QBX2008019 PIGTAIL 50/125 LC 2MT - 2008019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Typ - Aderpigtail
Adertyp - Kompaktader
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8031912006196
Artikelnummer
QBX2008019
Herstellernummer
2008019
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
Pigtail multimodale 50/125 LC - 2 mt. \n Pigtails LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche multimodali. Fornibili su richiesta anche in set da 12 con colori secondo standard IEC 60304, fibraa strippaggio facilitato, con connettori e lunghezze customizzate.