QUBIX SPA - QBX2007059 SC/APC SM 9/125 STANDARD PERFORMANCE - 2007059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC
Faserklasse - OS2
Anschlussart - klemmen
Ausführung - Verbinder
Geeignet für Faserart - Singlemode
Packung
1 ST
EAN
8031912030276
Artikelnummer
QBX2007059
Herstellernummer
2007059
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp:
SC
Faserklasse:
OS2
Anschlussart:
klemmen
Ausführung:
Verbinder
Geeignet für Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Connettore Unicam SC/APC monomodale per fibra 9/125 ?m, standard performance. \n Connettore prelappato Unicam SC/APC High Performance monomodale 9/125, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.


