Startseite

QUBIX SPA - QBX2007039 SC MM 50/125 UM STANDARD-PERFORMANCE - 2007039

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007039 SC MM 50/125 UM STANDARD-PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - SC

  • Farbe - schwarz

  • Faserklasse - OM2

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912016720

Artikelnummer

QBX2007039

Herstellernummer

2007039

Hersteller

QBX

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

schwarz

Faserklasse:

OM2

Connettore Unicam SC multimodale per fibra 50/125 ?m, standard performance. \n Connettore prelappato Unicam SC Standard Performance multimodale 50/125 OM2, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.