Startseite

QUBIX SPA - QBX2007036 ST MM 50/125 UM OM3/OM4 HIGH-PERFORMANCE - 2007036

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007036 ST MM 50/125 UM OM3/OM4 HIGH-PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - ST

  • Faserklasse - OM3

  • Anschlussart - klemmen

  • Ausführung - Verbinder

  • Geeignet für Faserart - Multimode

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912016690

Artikelnummer

QBX2007036

Herstellernummer

2007036

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp:

ST

Faserklasse:

OM3

Anschlussart:

klemmen

Ausführung:

Verbinder

Geeignet für Faserart:

Multimode

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

türkis

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Connettore Unicam ST multimodale per fibra 50/125 ?m OM3/OM4, high performance. \n Connettore prelappato Unicam ST High Performance multimodale 50/125 OM3/OM4, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? dellaconnessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.