Startseite

QUBIX SPA - QBX2007021FAPC BUSSOLA FLANGELESS SC/APC-SC/APC SM - 2007021FAPC

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007021FAPC BUSSOLA FLANGELESS SC/APC-SC/APC SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Farbe - grün

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038272

Artikelnummer

QBX2007021FAPC

Herstellernummer

2007021FAPC

Hersteller

QBX

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

nein

Bussola monomodale SC/SC APC Simplex di tipo flangeless per l’accoppiamento di connettori fibra monomodali, da utilizzarsi nelle scatole ottiche a parete a 2 posizioni cod. 2004159 e 2004160.