Startseite

QUBIX SPA - QBX2007013OM4 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM OM4 ERIKA - 2007013OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007013OM4 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM OM4 ERIKA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff der Hülse - Keramik

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031617

Artikelnummer

QBX2007013OM4

Herstellernummer

2007013OM4

Hersteller

QBX

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

Befestigungsart:

Flansch

Farbe:

violett

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

Bussola LC-LC Duplex MM OM4 Erika