Startseite

QUBIX SPA - QBX2006073 BOX OTTICO 4 ST SPLX PER GUIDA DIN GR - 2006073

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2006073 BOX OTTICO 4 ST SPLX PER GUIDA DIN GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 4

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033734

Artikelnummer

QBX2006073

Herstellernummer

2006073

Hersteller

QBX

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

4

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp außen:

ST

Steckverbindertyp innen:

ST

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

Hutschiene

Höhe:

136 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

35 mm

Box ottico 4 posizioni ST simplex fissaggio su guida DIN con portagiunti per giunzioni a fusione, colore grigio RAL 7035. \n Box ottico a 4 posizioni vuote per bussole ST per applicazioni industriali in grado di gestire fino ad un massimo di 12 fibre ottiche, idoneo per essere installato su guide DIN.