Startseite

QUBIX SPA - QBX2006032 BOX IP 65 A 24 POSIZIONI SC/LC DPLX - 2006032

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2006032 BOX IP 65 A 24 POSIZIONI SC/LC DPLX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - ja

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033888

Artikelnummer

QBX2006032

Herstellernummer

2006032

Hersteller

QBX

Aufputzmontage:

ja

Unterputz/Einbau:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

24

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

275 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

105 mm

Box ottico IP65 con, pannello porta adapter 24 posizioni SC splx/LC dplx, supporto portagiunti, porta esterna con serratura. \n Box ottico IP65 a 24 posizioni vuote per bussole SC simplex o LC duplex idoneo per applicazioni in ambienti interni ed esterni, installabile a parete o palo, progettato per sistemi FTTH e FTTB.