QUBIX SPA - QBX2006006 CASSETTO OTTICO 19 1U 12 SC DPLX NE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Farbe - schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Steckverbindertyp außen - SC-Duplex
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Packung
1 ST
EAN
8031912033710
Artikelnummer
QBX2006006
Herstellernummer
2006006
Hersteller
QBX
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Farbe:
schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
210 mm