Startseite

QUBIX SPA - QBX2006005 CASSETTO OTTICO 19 1U 24 SC SPLX NE - 2006005

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2006005 CASSETTO OTTICO 19 1U 24 SC SPLX NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033703

Artikelnummer

QBX2006005

Herstellernummer

2006005

Hersteller

QBX

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp außen:

SC

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.5 mm

Breite:

482 mm

Tiefe:

210 mm

Cassetti ottici estraibili a 24 posizioni vuote SC-SC , LC-LC Duplex e MTRJ-MTRJ Duplex adatti per la terminazione dei cavi ottici in armadi 19''. Sono dotati di un vassoio scorrevole munito di guidacavi e asole interne, collegato al sistema di ingressodei cavi che ne facilita l'installazione,nonche' di un sistema di fissaggio frontale per consentire un 'agevole chiusura e apertura del cassetto stesso. Le staffe di montaggio,regolabili in profondita',permettono l'installazione del pannello anche in armadi di profondita' ridotta.