Startseite

QUBIX SPA - QBX2005082 PATCH CORD CCS C6A U/UTP 2MT LSZH BIANCO - 2005082

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2005082 PATCH CORD CCS C6A U/UTP 2MT LSZH BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912010247

Artikelnummer

QBX2005082

Herstellernummer

2005082

Hersteller

QBX

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di Categoria 6A non schermata con guaina LSZH. Certificata da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Classe EA (Categoria 6A ) sul canale trasmissivo a 500 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).