Startseite

QUBIX SPA - QBX2005010 PATCH CORD CCS TELEFONICA 2CP 2MT BLUE - 2005010

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2005010 PATCH CORD CCS TELEFONICA 2CP 2MT BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 3

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8031912011855

Artikelnummer

QBX2005010

Herstellernummer

2005010

Hersteller

QBX

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

3

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

2x2

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

Patch cord telefonica 2 coppie RJ45-RJ45 non schermata UTP da 2 mt