QUBIX SPA - QBX2004159 SCATOLA CCS 70X120 X2 ADP. FLANGELESS BI - 2004159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - nein
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
8031912038319
Artikelnummer
QBX2004159
Herstellernummer
2004159
Hersteller
QBX
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Wickelvorrat:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
69.8 mm
Gerätetiefe:
119.9 mm
Gerätehöhe:
23.85 mm


