QUBIX SPA - QBX2002055 PATCH PANEL CCS 19 2U PER GIUNTI EASYC - 2002055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - ja
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8031912037367
Artikelnummer
QBX2002055
Herstellernummer
2002055
Hersteller
QBX
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
99.5 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
53 mm