Startseite

QUBIX SPA - QBX2002051 PATCH PANEL CCS EASYC COMP C6 24RJ45 UTP - 2002051

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2002051 PATCH PANEL CCS EASYC COMP C6 24RJ45 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031518

Artikelnummer

QBX2002051

Herstellernummer

2002051

Hersteller

QBX

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Pannello di permutazione CCS a 24 postazioni costituito da 4 moduli removibili a 6 porte fornito con 24 prese CSS RJ45 Easu Crimp Compact in Cat. 6 non schermate per canali trasmissivi in Classe E. Supporto applicazioni 10 Gb Ethernet (IEEE 802.3an). Idonee per POE+ (IEEE 802.3at).