QUBIX SPA - QBX2002038 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6ACH 24RJ45STP - 2002038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
8031912011336
Artikelnummer
QBX2002038
Herstellernummer
2002038
Hersteller
QBX
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau


