Startseite

QUBIX SPA - QBX2002036 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C5E 24RJ45 STP - 2002036

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2002036 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C5E 24RJ45 STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912011350

Artikelnummer

QBX2002036

Herstellernummer

2002036

Hersteller

QBX

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

5E

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

1

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Pannelli di permutazione CCS 24 posizioni CAT.5E Gigabit Ethernet forniti con 24 prese CCS RJ45 Easy Crimp non schermate o schermate. La modularità 8/16/24 posizioni, facile da realizzarsi con i coperchi chiusura moduli, permette di ottimizzare la gestione del cablaggio e delle link attive in funzione delle varie applicazioni multimediali. Velocità, semplicità e qualità nell’esecuzione dei cablaggi sono le caratteristiche fondamentali dei patch panel CCS CAT.5E RJ45 Easy Crimp.