QUBIX SPA - QBX2002035 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C5E 24RJ45 UTP - 2002035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8031912011343
Artikelnummer
QBX2002035
Herstellernummer
2002035
Hersteller
QBX
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Pannelli di permutazione CCS 24 posizioni CAT.5E Gigabit Ethernet forniti con 24 prese CCS RJ45 Easy Crimp non schermate o schermate. La modularità 8/16/24 posizioni, facile da realizzarsi con i coperchi chiusura moduli, permette di ottimizzare la gestione del cablaggio e delle link attive in funzione delle varie applicazioni multimediali. Velocità, semplicità e qualità nell’esecuzione dei cablaggi sono le caratteristiche fondamentali dei patch panel CCS CAT.5E RJ45 Easy Crimp.


