QUBIX SPA - QBX2002024 PATCH PANEL CCS IDC110/KR C6 24 RJ45 UTP - 2002024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
8031912004420
Artikelnummer
QBX2002024
Herstellernummer
2002024
Hersteller
QBX
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Patch Panel CCS 24 posizioni con 24 prese Cat.6 RJ45 non schermate UTP tipo 110 - 568A/B con cable management. \n Pannello di permutazione CCS di Categoria 6 a 24 posizioni precaricato con 24 prese RJ45 non schermate con sistema di terminazione IDC 110/Krone per canali trasmissivi in Classe E. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-C.2 Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Idoneo per PoE (IEEE 802.3af).