QUBIX SPA - QBX2002011 PATCH PANEL CCS VUOTO 16 POSIZIONI NE - 2002011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 16
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912000132
Artikelnummer
QBX2002011
Herstellernummer
2002011
Hersteller
QBX
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
16
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Pannello di permutazione vuoto a 16 posizioni, configurabile con prese CCS non schermate e schermate categoria 6 e 5Enhanced, avente le seguenti caratteristiche: supporto per garantire la continuità della schermatura; installazione in racl 19"; ingombro rack 1 unità; compatibili con lo standard Keystone, colore nero. Ogni confezione contiene: 1 pannello vuoto 16 posizioni; 1 supporto (ad innesto) per fissaggio cavi.


