QUBIX SPA - QBX05C2823ARBB0500 CAVO R6AUF4H23 C6A U/FTP AWG23 LSZH CCA - 05C2823ARBB0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - orange
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8031912032362
Artikelnummer
QBX05C2823ARBB0500
Herstellernummer
05C2823ARBB0500
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
orange
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.75 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
78 %


