QUBIX SPA - QBX05C2710GIBB1000 CAVO R7ST4H23S C7 S/FTP AWG23 LSZH CCA - 05C2710GIBB1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.58 mm
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)
Packung
1 M
EAN
8031912033925
Artikelnummer
QBX05C2710GIBB1000
Herstellernummer
05C2710GIBB1000
Hersteller
QBX
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Farbe:
gelb
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
74 %


