QUBIX SPA - QBX05C2701BLSC0305 CAVO R6UT4H24 C6 U/UTP AWG24 LSZH CCA - 05C2701BLSC0305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel
Kategorie - 6
Packung
305 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8031912035530
Artikelnummer
QBX05C2701BLSC0305
Herstellernummer
05C2701BLSC0305
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.53 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
24
Anzahl der Verseilelemente:
4
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
48 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
24 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
68 %
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja


