QUBIX SPA - QBX05B2834VIBB0500 CAVO R6A+UT4H23 C6AU/UTP AWG23 LSZH B2CA - 05B2834VIBB0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - sonstige
Leiterdurchmesser - 0.55 mm
Leiternennquerschnitt - 0.238 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Packung
1 M
EAN
8031912038494
Artikelnummer
QBX05B2834VIBB0500
Herstellernummer
05B2834VIBB0500
Hersteller
QBX
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Leiternennquerschnitt:
0.238 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
29.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Kategorie:
6A (IEC)
NVP-Wert:
72 %