QUBIX SPA - QBX0502832ARBB0500 CAVO R6AFT4H23 C6A F/UTP AWG23 LSZH ECA - 0502832ARBB0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.56 mm
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)
Packung
500 M
EAN
8031912028228
Artikelnummer
QBX0502832ARBB0500
Herstellernummer
0502832ARBB0500
Hersteller
QBX
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantel-Farbe:
orange
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Kategorie:
6A (IEC)
NVP-Wert:
65 %


