QUBIX SPA - QBX0502668ARBB1000 CAVO R6FT4H23 C6 F/UTP AWG23 LSZH ECA - 0502668ARBB1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - orange
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.428 km CO₂-Äquivalent
EAN
8031912003300
Artikelnummer
QBX0502668ARBB1000
Herstellernummer
0502668ARBB1000
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
orange
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.57 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
68 %


