Startseite

QUBIX SPA - QBX0502201NEBB0500 CAVO R6FT4YPE23 C6 F/UTP OUTD PVC-PE FCA - 0502201NEBB0500

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX0502201NEBB0500 CAVO R6FT4YPE23 C6 F/UTP OUTD PVC-PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.238 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031912035813

Artikelnummer

QBX0502201NEBB0500

Herstellernummer

0502201NEBB0500

Hersteller

QBX

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.238 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.55 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

Al/PE

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.85 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

62.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

31.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavo R6FT4YPE23 F/UTP CAT 6 4x2xAWG23/1 ? schermato ? doppia guaina PVC/PE Euroclasse Fca. \n Cavo F/UTP di categoria 6 schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, schermatura sul cordato con nastro di alluminio, doppia guaina di rivestimento:guaina interna in PVC non propagante la fiamma; guaina esterna in PE. Testato fino a 500 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe E.