QUBIX SPA - QBX0502100NEBB0500 CAVO CPR6709 C5E U/UTP OUTD PVC-PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 M
Produktserien
EAN
8031912010100
Artikelnummer
QBX0502100NEBB0500
Herstellernummer
0502100NEBB0500
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
68 %



