Startseite

QUBIX SPA - QBX0502098GRBB1000 CAVO CPR6727 C5E F/UTP AWG24 LSZH ECA - 0502098GRBB1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031912002822

Artikelnummer

QBX0502098GRBB1000

Herstellernummer

0502098GRBB1000

Hersteller

QBX

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

72 %

Cavo F/UTP di categoria 5E a 4 coppie (100 Ohm), schermato con nastro di alluminio, guaina in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 200 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe D. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D fino a 1GbE su protocollo IEEE 802.3ab e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisitidi CAT.5E. Cavi di trasmissione dati di Categoria 5E secondo ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Ed.2.1; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2.

Ein QUBIX SPA Produkt

Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie