Startseite

QUBIX SPA - QBX0502091GRBB1000 CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 LSZH ECA - 0502091GRBB1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031912002730

Artikelnummer

QBX0502091GRBB1000

Herstellernummer

0502091GRBB1000

Hersteller

QBX

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavo U/UTP di cat. 5E non schermato a 4 coppie (100 Ohm), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 200 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali tramissivi in Classe D. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggiogenerici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D fino a 1Gb e su protocollo IEEE 802.3ab e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 5E. Approvazione Force Technology per cavi di trasmissione dati di categoria 5E secondo ISO/IEC 11801-1/:2017(Ed.1.0); IEC 61156-5:2012, EN 50173-1/2:2018 incluso amend. A1:2010; EN 50288-3-1:2013; ANSI/TIA-568-C.2

Ein QUBIX SPA Produkt

Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie