QUBIX SPA - QBX0502077GRMA0100 CAVO CPR6727 C5E F/UTP AWG24 PVC ECA - 0502077GRMA0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.51 mm
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 km CO₂-Äquivalent
EAN
8031912002600
Artikelnummer
QBX0502077GRMA0100
Herstellernummer
0502077GRMA0100
Hersteller
QBX
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
72 %


