QUBIX SPA - QBX0502077GRBB1000 CAVO CPR6727 C5E F/UTP AWG24 PVC ECA - 0502077GRBB1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8031912002624
Artikelnummer
QBX0502077GRBB1000
Herstellernummer
0502077GRBB1000
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
72 %
Ein QUBIX SPA Produkt
Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie


