QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032011 GSD-503 5P 10/100/1000MBPS UNM SW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
4711213682339
Artikelnummer
QBX2032011
Herstellernummer
2032011
Hersteller
QBX
Ethernet
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX)
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports
0
Anzahl der sonstigen Ports
0
Anzahl der PoE-Ports
0
Montageart
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der max. stapelbaren Switches
0
Anzahl der Modulslots
0
Layer 2
ja
Layer 3
nein
Managebar
nein
Höhe
26 mm
Breite
155 mm
Tiefe
86 mm
Switch 5 porte gigabit Ethernet.