QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009108 ARMADIO TECH H1300XL600XP600 27 AN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-förmig
Anzahl der Türen - 1
Art der Lüftung - passiv
Packung
1 ST
EAN
8031912032898
Artikelnummer
QBX2009108
Herstellernummer
2009108
Hersteller
QBX
Montage-Ebene
vorne
Ausführung
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene
L-förmig
Anzahl der Türen
1
Art der Lüftung
passiv
Breite
600 mm
Höhe
1340 mm
Tiefe
600 mm
Rastermaß
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
27
Max. Belastbarkeit
500 kg
Mit Dachblech
ja
Mit Erdung
ja
Mit Fronttür
ja
Mit Seitenwänden
ja
Zerlegbar
ja
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7016
Schutzart (IP)
IP20
Armadio a pavimento Serie TECH H1300xL600xP600 - 27 Unit? colore Antracite, versione assemblata. \n Armadi rack per installazione a pavimento Serie TECH idonei al contenimento di componenti di cablaggio strutturato e apparecchiature per reti LAN standard19?. Fornibili nelle varianti con larghezza 600 e 800, profondit? 600, 800 o 1000 mm e altezza da 27 a 42U, sono disponibili in versione gi? assemblata o flat pack da assemblare che permette di facilitare le operazioni di stoccaggio e trasporto.