Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60073054 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 24 OM3 50/125 - 60073054

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60073054 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 24 OM3 50/125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2000 M

EAN

2000005903755

Artikelnummer

PIR60073054

Herstellernummer

60073054

Hersteller

PIR

Descrizione Il cavo in fibra ottica Brico Prysmian Group 24FO OM3 DIEL.INT/EST. ECA BLU è la soluzione ideale per connessioni di rete ad alta velocità, sia interne che esterne. Prysmian Group Cavo Fibra Ottica 24FO OM3 DIEL.INT/EST ECA Blu Design e Materiali Questo cavo in fibra ottica è progettato per offrire prestazioni elevate e durature in diverse condizioni ambientali. La guaina esterna blu, realizzata in materiale resistente, protegge le fibre ottiche interne da danni meccanici e agenti atmosferici. Il cavo è dielettrico, il che significa che non conduce elettricità, garantendo maggiore sicurezza durante l'installazione e l'uso. La sua struttura loose monotubo facilita la gestione e la giunzione delle fibre, mentre l'armatura dielettrica offre una protezione aggiuntiva contro schiacciamenti e piegature. Con un diametro esterno di circa 7,3 mm, il cavo è facile da installare in canaline, tubazioni e altri spazi ristretti. La sua resistenza ai raggi UV lo rende adatto per applicazioni esterne, dove è esposto alla luce solare diretta. Inoltre, il cavo è progettato per resistere alla trazione, il che facilita la posa e riduce il rischio di danni durante l'installazione. Prestazioni e Funzionalità Il cavo Prysmian Group 24FO OM3 è progettato perapplicazioni sia interne che esterne, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze di connettività. Con 24 fibre ottiche OM3, questo cavo supporta velocità di trasmissione dati elevate, rendendolo ideale per reti LAN e WAN, linee di accesso Telecom e connessioni in fibra per aziende ed edifici. La classe di fibra OM3 garantisce una larghezza di banda sufficiente per applicazioni che richiedono elevate prestazioni, come il trasferimento di grandi quantità di dati, lo streaming video e il cloud computing. Il cavo è conforme alla classificazione CPR ECA, il che significa che ha superato test rigorosi di resistenza al fuoco e sviluppo di fumo, garantendo la sicurezza degli ambienti in cui viene installato. La sua resistenza all'acqua in senso longitudinale previene la penetrazione dell'umidità, proteggendo le fibre ottiche da danni e garantendo una trasmissione dati affidabile nel tempo. Esperienza d’uso e vantaggi L'utilizzo del cavo Prysmian Group 24FO OM3 offre numerosi vantaggi, tra cui la flessibilità di installazione sia in ambienti interni che esterni. La sua resistenza ai roditori protegge il cavo da danni causati da animali, riducendo la necessità di manutenzione e riparazioni. La bassa emissione di fumi in caso di incendio contribuiscea migliorare la sicurezza degli ambienti, facilitando l'evacuazione e riducendo i rischi per la salute. La sua idoneità per l'installazione nel terreno, con un'adeguata copertura in sabbia, lo rende una soluzione ideale per connessioni sotterranee. La presenza di scarico trazione facilita la posa del cavo, riducendo il rischio di danni durante l'installazione. In sintesi, il cavo Prysmian Group 24FO OM3 offre una combinazione di prestazioni elevate, affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni di rete.

Ein PRYSMIAN CAVI E SIST Produkt

Entdecken Sie die PRYSMIAN CAVI E SIST-Serie