Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60027087 Arm. Met, LSZHEca E07 FO 4 OS2 9/125 - 60027087

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60027087 Arm. Met, LSZHEca E07 FO 4 OS2 9/125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 4

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

Packung

  • 2000 M

EAN

2000002463795

Artikelnummer

PIR60027087

Herstellernummer

60027087

Hersteller

PIR

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

4

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

3 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Gewicht:

82.7 kg/km

Cavo in fibra ottica con tubo centrale allentato riempito di gel per cablaggi strutturati. Cavo con tubo centrale bloccato contro l’acqua, fino a 24 fibre, con filati in vetro e armatura in nastro d’acciaio corrugato per la protezione dai roditori. Adatto per installazioni in condotto all’esterno e, grazie alla guaina FireRes®, ideale anche per ambienti interni grazie alla sua resistenza alla fiamma. Utilizzabile per dorsali LAN e WAN, linee di accesso telecom, FTTB e FTTH. Norma: DIN/VDE: U-D(ZN)(SR)H Ulteriori informazioni sulle applicazioni dei cavi in ​​fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily239001