PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018850 Arm. Met, PE E06 FO 4 OS2 9/125 - 60018850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - Polyolefine
Packung
2000 M
EAN
7449075295219
Artikelnummer
PIR60018850
Herstellernummer
60018850
Hersteller
PIR
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
4
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Einblasbar:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
83 kg/km
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ein PRYSMIAN CAVI E SIST Produkt
Entdecken Sie die PRYSMIAN CAVI E SIST-Serie


