Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018784 Arm. Dielet. LSZHEca FO E14 8 OM3 50/12 - 60018784

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018784 Arm. Dielet. LSZHEca FO E14 8 OM3 50/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2000 M

EAN

2000005682254

Artikelnummer

PIR60018784

Herstellernummer

60018784

Hersteller

PIR

Cavo Ottico DRAKA PRYSMIAN GROUP – Cavo 8FO OM3 Diel. Int/Est. Eca Blu 60018784 E14A-08-OM3B INFORMAZIONI GENERALI Cavo a tubo centrale da 2000 N con fino a 24 fibre, elementi in vetro e guaina FireBur®, conforme allo standard VDE U-DQ(ZN)BH. CARATTERISTICHE DEL CAVO Cavo in fibra ottica con tubo centrale bufferizzato riempito di gel, destinato al cablaggio strutturato. Il cavo è privo di metallo, con protezione longitudinale contro l’ingresso d’acqua, resistente ai roditori e con una resistenza alla trazione di 2,0 kN. La guaina è realizzata in materiale senza alogeni e ritardante di fiamma, conforme a IEC60332-1-2; IEC60754-1; IEC60754-2; IEC61034-2 e alla classe di reazione al fuoco europea Eca. Utilizzabile in esterno, sia per posa interrata diretta (in letto di sabbia) sia in tubazione, e come cavo ritardante di fiamma per applicazioni interne.

Ein PRYSMIAN CAVI E SIST Produkt

Entdecken Sie die PRYSMIAN CAVI E SIST-Serie