Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018767 Arm. Dielet. PE E08 FO 12 OS2 9/125 - 60018767

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - sonstige

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Packung

  • 2000 M

EAN

7449075295295

Artikelnummer

PIR60018767

Herstellernummer

60018767

Hersteller

PIR

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

sonstige

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

ja

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

67 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

3 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

48 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo in fibra ottica con tubo centrale loose riempito di gel e fino a 24 fibre per applicazioni all'aperto e installazioni con interramento diretto. Design armato dielettrico con filati di vetro, bloccato longitudinalmente all'acqua, antiroditore e guaina in LDPE. Può essere utilizzato per connessioni LAN, FttB, FttH, FttC e conessioni drop. DIN/VDE: A-DQ(ZN)B2Y Maggiori informazioni sulle applicazioni dei cavi in fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily239010

Ein PRYSMIAN CAVI E SIST Produkt

Entdecken Sie die PRYSMIAN CAVI E SIST-Serie