Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018747 Arm. Met, PE E06 FO 8 OS2 9/125 - 60018747

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

Packung

  • 2000 M

EAN

7449075295233

Artikelnummer

PIR60018747

Herstellernummer

60018747

Hersteller

PIR

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

8

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel metallfrei:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

85 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

3 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Gewicht:

83 kg/km

Cavo in fibra ottica con tubo centrale sciolto riempito di gel e fino a 24 fibre per applicazioni all'aperto e installazioni di interramento diretto. Design corazzato metallico con filati di vetro, bloccato longitudinalmente all'acqua, antiroditore e guaina in PE. Utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso alle telecomunicazioni, connessioni in fibra ottica verso l'azienda e fibra ottica verso l'edificio, nonché connessioni in fibra ottica e accesso a casa. DIN/VDE: A-DQ(ZN)(SR)B2Y Maggiori informazioni sulle applicazioni dei cavi in fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily238991

Ein PRYSMIAN CAVI E SIST Produkt

Entdecken Sie die PRYSMIAN CAVI E SIST-Serie